{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | PSC 63 | |
Norma attacco | ISO 26623-2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
⌀ Esterno D | 45 mm | |
L1 | 83 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 318890 12 | |
EAN / GTIN | 4045197889393 | |
Codice del produttore | 318890 12 |