Vite di fissaggio per morsetti duri e teneri 315

Codice art.: 313420 315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 315
Filettatura M12×1,5
Lunghezza 35 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313420 315
EAN / GTIN 4019208056401
Codice del produttore 202402

Descrizione

Uso:

Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all'uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.

Per:

Ganasce riportate 313210, 313250, 3133220, 313300 e 313310.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello