{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino di ⌀ | 315 mm | |
Larghezza cava D | 12 mm | |
Distanza fori b | 54 mm | |
Lunghezza costola A | 26 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Campo di serraggio | 119 mm - 320 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313233 3 | |
EAN / GTIN | 2050001929341 | |
Codice del produttore | 0139169 |