{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino di ⌀ | 160 mm | |
Larghezza cava D | 8 mm | |
Distanza fori b | 32 mm | |
Lunghezza costola A | 18 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Campo di serraggio | 63 mm - 134 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313230 2 | |
Codice del produttore | 0165146 |