{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-3 | |
Passaggio E | 76 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 83 mm | |
Altezza con griffe H2 | 124 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
⌀ Centraggio B | 139,7 mm | |
Dimensione viti prigioniere | M16 | |
Chiave quadro maschio K | 12 mm | |
Peso | 28,5 kg | |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 310705 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208026084 | |
Codice del produttore | 185508 |