{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-3 | |
Dimensione cono | 5 | |
⌀ Esterno A | 160 mm | |
Passaggio E | 42 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 66 mm | |
Altezza con griffe H2 | 92 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
⌀ Centraggio B | 82,5 mm | |
Dimensione viti prigioniere | M10 | |
Chiave quadro maschio K | 10 mm | |
Peso | 9,5 kg | |
Numero massimo giri | 4.600 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 310705 160/5 | |
EAN / GTIN | 4019208026237 | |
Codice del produttore | 185504 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-3, ⌀ Esterno A / Cono: 160/5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 865.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 711.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Peso | 9,5 kg | 9 kg |
Altezza con griffe H2 | 92 mm | 100 mm |
Altezza senza griffe H1 | 66 mm | 68 mm |
Dimensione cono | 5 | 5 |
Normativa | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano | Mandrino elicoidale piano |