Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto 250/6 mm

Codice art.: 310670 250/6

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno A / Cono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 702-2
Dimensione cono 6
⌀ Esterno A 250 mm
Passaggio E 76 mm
Altezza senza griffe H1 83 mm
Altezza con griffe H2 124 mm
Numero di viti prigioniere 6
Dimensione viti prigioniere 5/8-18
Chiave quadro maschio K 12 mm
Peso 28,5 kg
Numero massimo giri 2.700 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Mandrino elicoidale piano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 310670 250/6
Codice del produttore 310670 250/6

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
  • Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell’inerzia delle masse.
  • Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
  • I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.
Per coni di mandrini DIN 55029 con viti prigioniere Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

Fornitura:

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.
1 set di griffe reversibili con doppia dentatura.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000315200. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

Per mandrini autocentranti a tre griffe e comando tangenziale vedi n. art. 313120313140.
La norma DIN 702-2 è conforme alla vecchia norma DIN 55027.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello