{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308282 10 | |
EAN / GTIN | 4045197291493 | |
Codice del produttore | 308282 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare, HSK-A 100 A = 120, ⌀ di serraggio D1: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 299.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 203.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm |
Adattatore | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | 120 mm |
⌀ Esterno D | 32 mm | 32 mm |
Forma | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |