{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,72 mm | |
L2 | 45 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307531 12 | |
EAN / GTIN | 4062406114930 | |
Codice del produttore | 307531 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino idraulico sottile, HSK-A 63, ⌀ di serraggio D1: 12mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 442.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 413.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 | HSK-A 63 corto |
Norma attacco | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | 90 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 12 mm | 12 mm |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |