Portautensili per frese modulari filettate Forma conica, HSK-A 63, Filettatura M × Lunghezza L1: M10X150

Codice art.: 307044 M10X150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M10X150
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 176 mm
⌀ Foro D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ Esterno D 36,5 mm
Lunghezza utile L1 150 mm
L2 5 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307044 M10X150
EAN / GTIN 4062406106812
Codice del produttore 307044 M10X150

Descrizione

Esecuzione:

Forma conica.
Con foro per chip Balluff/RFID.

Uso:

Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 301358, adattatore n. art. 301359, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

Nota:

Attacchi o prolunghe per frese modulari filettate in metallo duro integrale n. art. 301374301379 e n. art. 301361301368.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello