{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 25 | |
Adattatore | HSK-A 63 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 75 mm | |
⌀ Esterno D | 44 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309617 | 25 | |
Chiave di serraggio ER n. art. 309748; n. art. 309749 | 25 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 305523 25 | |
EAN / GTIN | 4045197771674 | |
Codice del produttore | 305523 25 |