{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | BT 50 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Esecuzione | BT-DC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
a | 1,5 mm | |
⌀ Esterno D | 35 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 10 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 303670 10 | |
EAN / GTIN | 4062406250201 | |
Codice del produttore | 303670 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino Forma AD, BT 50 corto, ⌀ di serraggio D1: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 106.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 322.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 103.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 59.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 50 corto | PSC 80 corto | BT 50 corto | BT 50 corto |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ Esterno D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |