{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M6×75 | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 102 mm | |
⌀ Foro D1 tolleranza IT6 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ Esterno D | 23 mm | |
Lunghezza utile L1 | 75 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 303139 M6X75 | |
EAN / GTIN | 4062406105662 | |
Codice del produttore | 303139 M6X75 |