Adattatore SK / CM per filetto di serraggio, Forma A 4

Codice art.: 303092 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6383
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore BT 40
Norma DIN 6383
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 8 µm
Sporgenza totale Dim. A 95 mm
⌀ Esterno D 48 mm
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303092 4
EAN / GTIN 4062406109417
Codice del produttore 303092 4

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati all’interno e all’esterno.

Uso:

Per il serraggio di utensili con CM.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello