{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 32 mm | |
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 78 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 303017 32 | |
EAN / GTIN | 4062406101237 | |
Codice del produttore | 303017 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portafrese con trascinatore frontale Forma A, BT 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 32mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 61.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 32mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 99.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 118.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Mandrino di ⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | A | ADB | AD |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 | 32 | 32 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ Attacco D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali |