{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | BT 50 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944719 | |
Codice del produttore | 302650 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino portautensili Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, BT 50 corto, ⌀ di serraggio D1: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 103.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 59.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 106.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 50 corto | BT 50 corto | BT 50 corto |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ Esterno D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | 16 | 16 |
Normativa | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ Attacco D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |