{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 100 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300341 16 | |
EAN / GTIN | 4045197762801 | |
Codice del produttore | 300341 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 50 A = 100, ⌀ di serraggio D1: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 102.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 72.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | 16 | 16 |
Forma | ADB | ADB | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |