{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | SK 30 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300048 8 | |
EAN / GTIN | 4045197944139 | |
Codice del produttore | 300048 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 30 corto, ⌀ di serraggio D1: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 67.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 46.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | 50 mm |
⌀ Esterno D | 28 mm | 28 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8 | 8 |
Normativa | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ Attacco D1 | 8 mm | 8 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |