Adattatore quadro per stozzatrici 35

Codice art.: 290386 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 25 mm
Dimensione L1 140 mm
Dimensione L2 40 mm
Dimensione L3 35 mm
Dimensione L4 10 mm
Dimensione L5 6 mm
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290386 35
EAN / GTIN 4062406258238
Codice del produttore 290386 35

Descrizione

Descrizione:

Per utensili per stozzatrici.
L’adattatore quadrato è dotato di due fori filettati in cui vengono applicate le due viti senza testa con punta spianata M12 × 8, necessarie per il fissaggio dell’utensile all’interno di questo adattatore. Il perno di arresto serve a garantire una posizione perfetta dell’utensile rispetto all’asse del pezzo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello