Utensile portagodroni a formare destro, Dim. codolo: 16mm

Codice art.: 290094 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RAA 2×AA

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RAA 2×AA
Codolo larghezza 16 mm
Codolo altezza 16 mm
Per ⌀ godrone d1 15 mm
Per larghezza godrone b 6 mm
Per ⌀ foro godrone d2 6 mm
Per ⌀ svasatura godrone d3 11 mm
Campo di impiego 0 mm - 15 mm
Bullone flangiato 299925 1
Rondella 299927 1
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290094 16
EAN / GTIN 4030741498527
Codice del produttore 31002715

Descrizione

Esecuzione:

  • La pressione minima riduce il carico sul pezzo e sulla macchina.
  • Mandrino sincronizzato per la regolazione facile di portagodroni e altezza punte.

Prigioniero filettato nel codolo per la correzione dell'angolo di spoglia.
Spina di scorrimento in HM per una maggiore resistenza all'usura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello