Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, destra, ⌀ Campo Intaglio D1 / D2: 240/350mm

Codice art.: 278043 240/350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo 1° intaglio D1 240 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 350 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR no
Larghezza gola w 3; 4 mm
Profondità di taglio cave tmax. 14 mm
Larghezza codolo b 20×20 mm
Vite 279816 4
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 278043 240/350
EAN / GTIN 4062406601973
Codice del produttore 278043 240/350

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm).
Per inserti per troncatura n. art. 278029278036.

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
D2 = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, destra, ⌀ Campo Intaglio D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 240/350mm

Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, destra, ⌀ Campo Intaglio D1 / D2: 240/350mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  142.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  336.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  263.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  149.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  220.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  215.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Passaggio interno per LR no no no no
Profondità di taglio cave tmax. 14 mm 40 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm
⌀ Minimo 1° intaglio D1 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
Larghezza gola w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Tipo di impiego destra destra destra destra destra destra
Tipo di prodotto Cartuccia Cartuccia Cartuccia Cartuccia Cartuccia Cartuccia

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello