Supporto base Eco con listello di fissaggio rimovibile, Altezza codolo h: 12mm

Codice art.: 274093 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 12 mm
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva Lcompl. 70 mm
Per altezza tagliente h5 19 mm
Listello di fissaggio 279928 4
Vite di bloccaggio 279815 23
Tipo di prodotto Portalama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274093 12
EAN / GTIN 4062406805869
Codice del produttore 274093 12

Descrizione

Uso:

Per l’impiego di lame di troncatura GARANT Eco. Anche per portautensili con elementi di serraggio nascosti.

Ricambi:

Perno filettato n. art. 279832 1.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento all’attacco GARANT Master Eco n. art. 319006319136. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile con set di collegamento n. art. 279833 1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello