{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva Lcompl. | 76 mm | |
Per altezza tagliente h5 | 19 mm | |
Listello di fissaggio | 279928 4 | |
Vite di bloccaggio | 279815 22 | |
Tipo di prodotto | Portalama |
Codice articolo | 273991 16 | |
EAN / GTIN | 4062406601843 | |
Codice del produttore | 273991 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Portalama con listello di fissaggio amovibile, Altezza codolo h: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 202.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 220.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 124.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 377.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per altezza tagliente h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Lunghezza gradino b | 17 mm | 20 mm | ||
Lunghezza complessiva Lcompl. | 76 mm | 61 mm | 80 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Vite di bloccaggio | 279815 22 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 23 |
Tipo di prodotto | Portalama | Portalama | Portalama | Portalama |