{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza tagliente h5 | 32 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per ⌀ pezzo max. | 110 mm | |
Altezza h1 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
Codice articolo | 273780 32/3 | |
Codice del produttore | 273780 32/3 |