Codolo di serraggio JETCROWN, destro, Dimensione codolo: 25mm

Codice art.: 273608 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie JET-CROWN
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Denominazione originale prodotto TGTBQ 25R-D82-ECD-JHP
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273608 25
EAN / GTIN 7291075442427
Codice del produttore 3372627

Descrizione

Uso:

Per operazioni di troncatura e scanalatura con raffreddamento mirato tramite corona a serraggio rapido JETCROWN.

Nota:

Utilizzabile solo in combinazione con la corona a serraggio rapido JETCROWN n. art. 279950 corrispondente. Passaggio del lubrorefrigerante verso il codolo di serraggio possibile esclusivamente tramite raccordo tubo G 1/8 pollice.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello