Piastrina di appoggio per portainserti con bloccaggio e barre alesatrici EL/IR, Angolo d’inclinazione: 2,5grado

Codice art.: 272610 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo d’inclinazione (grado) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di inclinazione 2,5 grado
Per dimensione piano L 16 mm
Tipo di impiego sinistra, esterno; destra, interno
Angolo come da grafico LC
Tipo di prodotto Sottoplacchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272610 2,5
EAN / GTIN 4045197368768
Codice del produttore 272610 2,5

Descrizione

Esecuzione:

Per filettatura esterna sinistra (EL) e filettatura interna destra (IR).

Uso:

Per la creazione di filettature a norma. Utilizzare insieme con inserti per filettatura n. art. 270700271900.

Nota:

I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello