{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | A52NX800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 1,4 mm | |
Lunghezza utile | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Raggio R | 0,1 mm | |
f | 0,6 mm | |
Profondità max gola tmax | 0,15 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270561 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002065598 | |
Codice del produttore | A04.1806.06.14.10YL X800 |