{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DOHT 11T304 R | |
Tipo | BK6425 | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 100 m/min - 180 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Angolo di spoglia superiore | 12 grado | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268856 BK6425 | |
Codice del produttore | W60 32420.046425 |