{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | ZCMX 130404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBZ140 | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avanzamento f con tornitura | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanzamento f con foratura | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 190 m/min | |
Adatto per ⌀ utensile Dc | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268443 HBZ140 | |
EAN / GTIN | 4062406770181 | |
Codice del produttore | 268443 HBZ140 |