ZCMX 130402, Tipo: HUZ310

Codice art.: 268442 HUZ310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  18.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZCMX 130402
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HUZ310
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm
Avanzamento f con tornitura 0,05 mm - 0,4 mm
Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,3 mm
Velocità di taglio vc applicazione principale 200 m/min - 600 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 25 mm
Rivestimento non rivestito
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268442 HUZ310
EAN / GTIN 4062406392703
Codice del produttore 268442 HUZ310

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello