ZCMX 10T302, Tipo: HUZ310

Codice art.: 268429 HUZ310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZCMX 10T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HUZ310
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm
Avanzamento f con tornitura 0,05 mm - 0,4 mm
Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,3 mm
Velocità di taglio vc applicazione principale 200 m/min - 600 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 20 mm
Rivestimento non rivestito
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268429 HUZ310
EAN / GTIN 4062406273026
Codice del produttore 268429 HUZ310

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello