DC. T 070204, Tipo: HB7130-2

Codice art.: 260353 HB7130-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
200 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 070204
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7130-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli VS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 270 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260353 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406769215
Codice del produttore 260353 HB7130-2

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


DC. T 070204, Tipo: HB7130-2

DC. T 070204, Tipo: HB7130-2

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
200 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
104 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  11.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
88 pezzi in magazzino
CHF  6.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura Finitura Finitura finitura
Condizione di taglio leggermente interrotto leggermente interrotto continuo leggermente interrotto
Rompitrucioli VS VS VS M
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Impiego principale M M M M
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 270 m/min 70 m/min - 260 m/min 90 m/min - 290 m/min 60 m/min - 220 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello