{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | |
Tipo | HB7140 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VG | |
Profondità di taglio ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 85 m/min - 210 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252208 HB7140 | |
EAN / GTIN | 4045197667182 | |
Codice del produttore | 252208 HB7140 |