{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMG 190616 | |
Raggio di curvatura | 1,6 mm | |
Tipo | HB7210-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | K | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | GG | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avanzamento f | 0,32 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 450 m/min | |
Rivestimento | TiCN | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251336 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059101 | |
Codice del produttore | 251336 HB7210-1 |