{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 6 mm | |
Filettatura grossa | M8 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per passo fino a | 1,25 mm | |
⌀ Codolo d | 8 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
s | 0,65 mm | |
Portautensili adatto n. art. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 240200 6/M8 | |
EAN / GTIN | 4047109072558 | |
Codice del produttore | H54 62150.1282 |