Inserto KOMET® Unisix®, BK72, Codice modello W29: 50-010

Codice art.: 236830 50-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  30.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  25.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 100504
Descrizione 50-010
Tipo BK72
Modello ST1400
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,2 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236830 50-010
EAN / GTIN 4047109036345
Codice del produttore W29 50010.0472

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
a umido max.
 

Descrizione

Per:

n. art. 236685; 236686

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello