{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 5×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Lunghezza utile L1 | 209,5 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Viti di serraggio | 232990 TX20 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232273 36 | |
EAN / GTIN | 4062406105969 | |
Codice del produttore | 232273 36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 36
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 745.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 675.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 836.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 5×D | 5×D | 5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza utile L1 | 209,5 mm | 209,6 mm | 185 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |