{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO Inserto | BDMT 170408 | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 2 | |
Numero di inserti | 8 | |
Profondità di taglio massima ap max | 59 mm | |
Sporgenza totale L1 | 73 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | BD.. 1704 | |
Vite inserto | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227650 40/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503780 | |
Codice del produttore | THN03824 |