{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NEODO | |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 45 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | SZ.U0804.. | |
Denominazione originale prodotto | S890 ESZ D32-4-W32-R08 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225751 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075481648 | |
Codice del produttore | 3417104 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa a spianare/ spallamenti NEODO, codolo Weldon, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 32/4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 418.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 317.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 |
Sporgenza totale L1 | 45 mm | 45 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | 105 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | 32 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |