{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Interfaccia DUO-LOCK | DL20 | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 82 mm | |
L2 | 6 mm | |
Coppia consigliata | 80 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 220380 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221129673 | |
Codice del produttore | 75.320.DL20.82 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prolunga DUO-LOCK Heavy Duty con Cool Jet, acciaio SAFE-LOCK DL20
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 422.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 100.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 19,3 mm | 13 mm |
Adattatore | ⌀ d = 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 82 mm | 88 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
L2 | 6 mm | 6 mm |
⌀ Codolo d | 16 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari | Attacco per frese modulari |