{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Raggio R | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207280 4 | |
EAN / GTIN | 4045197127488 | |
Codice del produttore | 207280 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a raggio completo in HMI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 75.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 31.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 81.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 30.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | rosso | senza |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Raggio R | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Numero denti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche |