Fresa toroidale in HMI GARANT Diabolo HPC 10/0,8 mm

Codice art.: 206322 10/0,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 11 mm
Raggio del tagliente R1 0,8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 32 mm
⌀ Posizione libera D1 9,2 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC 0,07 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,07 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206322 10/0,8
EAN / GTIN 4045197598387
Codice del produttore 206322 10/0,8

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
Acciaio < 50 HRC
H
190
Acciaio < 55 HRC
H
170
Acciaio < 60 HRC
H
150
Acciaio < 65 HRC
H
110
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
rivestimento e metallo duro di nuova generazione appositamente studiato per la lavorazione di metalli duri.
Doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,005 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello