{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 12 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 21 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,15 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 205714 6 | |
EAN / GTIN | 4045197362728 | |
Codice del produttore | 205714 6 |