Fresa per finitura in HMI GARANT Master Steel HPC 16 mm

Codice art.: 204018 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 7
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 7
Angolo dell’elica 45 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 80 mm
Lunghezza complessiva L 136 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,16 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,105 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 204018 16
EAN / GTIN 4045197886897
Codice del produttore 204018 16

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di finitura.Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo variabile.Per la contornatura come fase di finitura.
Taglienti particolarmente lunghi per un'efficiente finitura.

Nota:

ae max. = 0,05×D
Riaffilatura a partire da ⌀ DC = 6 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello