{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 7 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 48 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,12 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 204016 12 | |
EAN / GTIN | 4045197886804 | |
Codice del produttore | 204016 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per finitura in HMI GARANT Master Steel HPC 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 174.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 92.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 129.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | senza | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,12 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |