{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203618 6 | |
EAN / GTIN | 4045197958792 | |
Codice del produttore | 203618 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frese per finitura in HMI 6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 27.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 57.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | 0,05×D per contornatura |
Passaggio interno per LR | no | no |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Modello | N | N |
Direzione di avanzamento | orizzontale |