{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203618 25 | |
EAN / GTIN | 4045197958938 | |
Codice del produttore | 203618 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frese per finitura in HMI 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 447.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’025.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 472.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 468.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |||
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 45 mm | 105 mm | 92 mm | 75 mm |
Materiale da taglio | HMI | |||
Angolo dell’elica | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Direzione di avanzamento | orizzontale | orizzontale | orizzontale | orizzontale |