{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Utilizzo fresa | Monofresatura di massima precisione 90° | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Passaggio interno per LR | no | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203540 12 | |
EAN / GTIN | 4045197509918 | |
Codice del produttore | 203540 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per finitura ad alta precisione in HMI 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 269.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 77.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 69.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | ||
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | ||
Angolo dell’elica | 45 grado | ||
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | ||
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | ||
Numero denti Z | 6 | ||
Direzione di avanzamento | orizzontale |