{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191420 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102713 | |
Codice del produttore | 191420 8,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Minifresa esecuzione lunga HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 38.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 43.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | Norma interna | DIN 844 B |
⌀ Tagliente DC | 8,5 mm | 8,5 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 19 mm | 19 mm |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 |
Modello | N | N |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,016 mm | 0,016 mm |