Nastro per sega in metallo duro rivestito HM-Titan MUSN, Larghezza × Spessore 34 × 1,1 mm, Denti / Pollice: 3/4

Codice art.: 174130 3/4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
3/4
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

Denti / Pollice Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Dentatura: Combi
  • Angolo di spoglia superiore: −18
  • Contenuto: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 34 mm
Materiale da taglio HM
Spessore 1,1 mm
Dentatura Combi
Angolo di spoglia superiore −18 grado
Contenuto HM
Quantità minima d’ordine 1 pz.
Confezione 1 pz.
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 174130 3/4
copia
EAN / GTIN 2050001933935
copia
Produttore ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
100
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
90
Acciaio < 65 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
85
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

HM titanio RÖNTGEN:
nastro per sega rivestito in metallo duro con forme dei denti rettificate. (Durezza ca. 1600 HV). Elevate prestazioni di asportazione truciolo.
Nastro per seghe ad alte prestazioni con riporto in metallo duro (HM) con angolo di spoglia superiore negativo (-18°) e speciale geometria dei denti per conseguire i massimi parametri di taglio. Particolarmente indicato per il taglio di materiali temprati/bonificati a induzione e di durezza elevata >50 HRC. L’utilizzo richiede una segatrice a nastro potente.

Nota:

Nella richiesta indicare la segatrice a nastro (produttore e modello), dimensioni del nastro, materiale e sezione del materiale.
Le macchine per officina universali di piccole dimensioni (seghe a nastro con telaio oscillante e larghezza nastro 27×0,9 mm) non sono di norma concepite per l’utilizzo di nastri per sega rivestiti in HM.
Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici applicativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020 oppure alla pagina di RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Dati necessari per l’ordine: codice articolo e dimensione (denti per pollice) × lunghezza desiderata (mm).
Esempio: 5 pezzi n. art. 174113 Dim. 2/3 × 4640 mm.
Per le configurazioni è disponibile su richiesta una variante dotata di rivestimento forte C con un aumento della potenza del 20-30%.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello